曜日別特売
29T31 XGキャップストップ 岡田装飾金物 63031859

29T31 XGキャップストップ 岡田装飾金物 63031859
29T31 XGキャップストップ 岡田装飾金物 63031859

XGキャップストップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード63031859品番29T31
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

レールの断面を隠します。

用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合XGトラスコ品番202-6148寸法(mm)カン下:32材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)95アズワン品番64-8361-42
注意
※レールにΦ6の穴をあけて取付けてください。
※片開用枠使用時はXGアルミキャッププレートを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする