曜日別特売
T10M-JN 平ナット TRUSCO 63034747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平ナット

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
二面幅(mm)17
内容量1個注文コード63034747品番T10M-JN
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
用途
治具の固定用として。
トラスコ品番207-2406材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8~27.6)、黒染仕上げ高さ(mm)6質量(g)8二面幅(mm)17アズワン品番64-8709-77適合ボルトM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63034783
2023-07-05
用途: キャリーの補強

コスパまあまあ良いです。品質も良いです。機会があればリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする