曜日別特売
TIMP3017-B11PL 手甲ガード付き耐切創手袋 TRUSCO 63035648

手甲ガード付き耐切創手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード63035648品番TIMP3017-B11PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980

乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。
360度通気し、快適な着け心地です。
人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。
高い耐切創性を誇ります。
摩擦に強く、長持ちします。
手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。

用途
車両整備、組立
機械組み立て
オイル&ガス工場
精密機械作業
サイズL全長(cm)25.3中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22.9材質高性能化ポリエチレン、グラスライナー、すべり止め部:ニトリルフォームグレー、ブルーゲージ数15耐切創性X/C入数(双)1仕様手甲ガード付トラスコ品番208-2844厚さ(mm)1.2~1.8質量(g)209規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー色(手首部)グレーアズワン品番64-8724-26EN388規格EN388(4X43CP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする