用途車両整備、組立
機械組み立て
オイル&ガス工場
精密機械作業
サイズS全長(cm)22.2中指長(cm)8手のひらまわり(cm)17.8材質高性能化ポリエチレン、グラスライナー、すべり止め部:ニトリルフォーム色グレー、ブルーゲージ数15耐切創性X/C入数(双)1仕様手甲ガード付トラスコ品番208-2847厚さ(mm)1.2~1.8質量(g)202規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー色(手首部)グレーアズワン品番64-8724-28EN388規格EN388(4X43CP)