BTN25-30 ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCO 63037574

 

BTN25-30 ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCO 63037574
BTN25-30 ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCO 63037574
BTN25-30 ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCO 63037574

ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)30
自然折径幅(mm)約25
内容量1巻注文コード63037574品番BTN25-30
参考基準価格(税別)¥77,880販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

後入れ可能な伸縮網組チューブです。
飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。
自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。
自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。

質量(g)900材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント束線径(Φmm)最大25長さ(m)30自然折径幅(mm)約25適合線材(mm)25~32トラスコ品番207-5906アズワン品番64-8434-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする