曜日別特売
UL1015305-16WH UL1015単芯電線 TRUSCO 63037793

UL1015単芯電線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
規格16AEG
導体断面積(mm2)1.5(より線)
内容量1巻注文コード63037793品番UL1015305-16WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

電子・電気機器の内部配線用として利用します。

用途UL規格の製品に。質量(kg)6.4ホワイト芯数1C全長(m)305定格600V絶縁体厚さ(mm)0.81導体断面積(mm2)1.5(より線)導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6(単線)電線仕様-太さ(mm)1.46規格16AEGトラスコ品番207-7619アズワン品番64-8759-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする