※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スクエア戸当り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
黒
高さ(mm)
20
15
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63038265
品番
DS2020-I
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
用途
天当り用戸当りとして。
トラスコ品番
206-5542
セット内容
十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本
形状
キュ-ブ
幅(mm)
20
材質/仕上
エラストマ-、鉄
色
アイボリー
高さ(mm)
20
質量(g)
10
奥行(mm)
20
アズワン品番
64-8491-34