曜日別特売
DS2020-BK スクエア戸当り TRUSCO 63038274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS2020-BK スクエア戸当り TRUSCO 63038274
DS2020-BK スクエア戸当り TRUSCO 63038274
DS2020-BK スクエア戸当り TRUSCO 63038274
DS2020-BK スクエア戸当り TRUSCO 63038274
DS2020-BK スクエア戸当り TRUSCO 63038274

スクエア戸当り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)20
内容量1個注文コード63038274品番DS2020-BK
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。

用途天当り用戸当りとして。トラスコ品番206-5541セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄高さ(mm)20質量(g)10奥行(mm)20アズワン品番64-8491-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする