※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スクエア戸当り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
黒
アイボリー
黒
高さ(mm)
25
15
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63038299
品番
DS2025-BK
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
用途
天当り用戸当りとして。
トラスコ品番
206-5543
セット内容
十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本
形状
キュ-ブ
幅(mm)
20
材質/仕上
エラストマ-、鉄
色
黒
高さ(mm)
25
質量(g)
11
奥行(mm)
20
アズワン品番
64-8491-35