曜日別特売
SHR-105 引手(丸型) TRUSCO 63038414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引手(丸型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)29
内容量1個注文コード63038414品番SHR-105
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。

用途
建具・収納の引戸用引手として。
質量(g)16材質/仕上ステンレスセット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本幅(mm)29奥行(mm)10.5高さ(mm)105へーライントラスコ品番207-2893アズワン品番64-8684-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする