TRUSCO
ピクチャーレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
シルバー
シルバー
ブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63038737
品番
TMCH2-SV
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。
取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
用途
店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
質量(g)
470
材質/仕上
アルミ
タイプ
天井・壁面兼用、後付け
使用荷重(kg)
30
色
シルバー
全長(mm)
2000
縦(mm)
13.5
横(mm)
16
使用ビス径(mm)
3.8
トラスコ品番
206-5731
アズワン品番
64-8728-56
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません