TRUSCO
ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63038825
品番
TAD-1
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ボード等の側面にビス1本で固定します。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途
ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番
207-6078
材質/仕上
亜鉛ダイカスト
質量(g)
11
タイプ
ビス止め
使用荷重(kg)
(Φ1.0)8、(Φ1.2)10
適合ロープ径(Φmm)
Φ1.0~1.2
使用ビス径(mm)
3.0
アズワン品番
64-8712-87
ねじ穴(Φmm)
3.5