TRUSCO
ミーリングスペーサー 内径25.4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
1
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4.5
5
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63039096
品番
TMC-010254
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ミーリングアーバーに使用します。
用途
ミーリングアーバーのレベル合わせとして。
質量(g)
1
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.10
内径(mm)
25.4
トラスコ品番
206-8244
アズワン品番
64-8728-33