曜日別特売
VN-8539-W カラーイベント名札 ハガキ用50枚入 ソニック 63040236

 

VN-8539-W カラーイベント名札 ハガキ用50枚入 ソニック 63040236
VN-8539-W カラーイベント名札 ハガキ用50枚入 ソニック 63040236
VN-8539-W カラーイベント名札 ハガキ用50枚入 ソニック 63040236
VN-8539-W カラーイベント名札 ハガキ用50枚入 ソニック 63040236

カラーイベント名札 ハガキ用50枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋注文コード63040236品番VN-8539-W
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

一目で分かる色分け
イベントや展示会に最適
表示面は不織布を使用

材質表示面=PP(不織布)、紐=ナイロンサイズハガキ用サイズ入数(枚)50入寸法(幅W×高さH)(mm)【最大収納】104×148表示寸法(mm)168×115紐長(cm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする