アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の スポンジ
アズマ工業の スポンジたわし
両面使えるブラシスポンジ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63040419
品番
BT772
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
2種類の面で汚れまるごとおまかせ!
用途
両面使えるブラシスポンジ浴室用
汚れをかきだし拭き取るW繊維、凹凸に入り込むツンツンブラシ
浴室の凹凸のある床や壁、すりガラス、浴槽、湯おけ、風呂椅子、シャワーヘッド・ホース、水栓金具、浴室小物、排水口等のお掃除に!
材質
スポンジ:ポリウレタン 生地:ポリエステル・ナイロン
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×17×160