曜日別特売
WD321 窓・網戸 楽絞りワイパーM アズマ工業 63040489

WD321 窓・網戸 楽絞りワイパーM アズマ工業 63040489
WD321 窓・網戸 楽絞りワイパーM アズマ工業 63040489
WD321 窓・網戸 楽絞りワイパーM アズマ工業 63040489
WD321 窓・網戸 楽絞りワイパーM アズマ工業 63040489
WD321 窓・網戸 楽絞りワイパーM アズマ工業 63040489
WD321 窓・網戸 楽絞りワイパーM アズマ工業 63040489
WD321 窓・網戸 楽絞りワイパーM アズマ工業 63040489
WD321 窓・網戸 楽絞りワイパーM アズマ工業 63040489

窓・網戸 楽絞りワイパーM

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1本注文コード63040489品番WD321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

洗剤いらずで窓も網戸もこれ1本 ! ミドル柄タイプ

用途
マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。
洗剤不要、水だけでOK。全長約81cmのミドル柄タイプ。
ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。
「安心連結」構造がついた柄が取りつけ可能です。
拭き幅は約18cm。他の窓用ワイパーに比べて小さめですが、その分しっかりフィットして均一にお掃除できます。
また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。
シリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット!
拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます
柄を外してハンディタイプとしても使えます。
「アルミ伸縮柄・つなぎ柄セットLL554」または「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。
また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます
専用スペアは「窓・網戸楽絞りワイパースペア SP390」をお買い求めください。スペア番号39。
材質
ヘッド/ポリプロピレン
モップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム 柄:アルミ
質量(g)247寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×69×810(拭き幅約180/水切り幅約170/全長約810)
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・絞り操作をする際、指等を挟まないようご注意ください。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、取り除いてからご使用ください。
※・コンクリート等、表面のザラザラしている場所への使用は、水切りゴムの摩耗や、モップ糸のほつれ等の原因となるのでお避けください。
※・水切りゴムが劣化するため、洗剤を使用した際は、清掃面を水でよく洗い流してから水切りしてください。また、使用後は本体を水でよく洗い流してください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・使用後はよく乾燥させ、ゴムにクセがつかないように保管してください。
※・劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする