※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
アルミたらい 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(kg)
1.6
1.15
1.6
2.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63040688
品番
ALT-54
参考基準価格(税別)
¥15,980
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽量で丈夫な大型容器です。
用途
洗濯等の大量の液体が必要なときに。
質量(kg)
1.6
材質/仕上
シルバーアルマイト
呼称
54cm
外寸法・奥行(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
175
外寸法・幅(mm)
600
適合フタ
ALT-54F
トラスコ品番
206-8699
アズワン品番
64-8407-17
注意
※蓋は別売です。