TRUSCO
アルミ取手付容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
63040864
品番
ARCKJ-220A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。
用途
蓋が必要な搬送用に。
トラスコ品番
206-8709
材質/仕上
アルミニウム
質量(g)
390
呼称
小
アズワン品番
64-8408-25
外寸法・幅(mm)
270
外寸法・高さ(mm)
82
注意
※かぶせ蓋付です