曜日別特売
ZP3M-T4080WBFS-A16 真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC 63041006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個真空取出口接続ねじと兼用注文コード63041006品番ZP3M-T4080WBFS-A16
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・滑り止め付長円ベロウ形追加
・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
・水平保持力387N(パッド径Φ100)
・高温ワークに対応(200℃)
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制

材質FS61(フッ素系ゴム)接続形式直接取付パッドサイズ(mm)40×80RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円ベロウ形真空取出口接続ねじと兼用メッシュフィルタなし接続ねじ形状おねじ接続ねじサイズM16×1.5
関連資料:カタログ(10.5MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする