曜日別特売
TNB-1S400 のぼり TRUSCO 63041074

のぼり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示内容大売出し
内容量1枚注文コード63041074品番TNB-1S400
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

最も一般的なサイズののぼりです。

用途
屋内・屋外での販促や宣伝等
トラスコ品番207-3512材質/仕上ポンジ(ポリエステル)高さ(mm)1800質量(g)80間口(mm)600表示内容大売出しアズワン品番64-8730-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする