アイリスチトセ
ロビーチェア_ベルフィー シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63042344
品番
PBC11□(レザーAランク)
参考基準価格(税別)
¥128,500
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行
など
836
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着きのあるフロントビュー。
肘掛
あり
幅(mm)
560
高さ(mm)
660~760
材質(背)
レザー
人数
1人掛け
奥行(mm)
565
キャスター
なし
背もたれ
あり
座高(mm)
370~470
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません