曜日別特売
TRNJ50-120-1P 曲面軸付ナイロンホイール 1個単位 TRUSCO 63042657

曲面軸付ナイロンホイール 1個単位

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度120
仕上がり相当番手120
内容量1個注文コード63042657品番TRNJ50-120-1P
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。

用途
ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。
曲面や底面の研磨。
金型の仕上げ研磨。
使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー。
質量(g)34材質/仕上軸:S45Cセット内容専用軸1本(TRNJ6-40 )穴径(mm)M6(P1.0)仕上がり相当番手120軸径(Φmm)6エンジ粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)40幅(mm)50高さ(mm)50全長(mm)53トラスコ品番207-2330アズワン品番64-8736-21
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする