曜日別特売
T-DKSR-200 ダイヤハンドラッパーセット TRUSCO 63042727

T-DKSR-200 ダイヤハンドラッパーセット TRUSCO 63042727
T-DKSR-200 ダイヤハンドラッパーセット TRUSCO 63042727
T-DKSR-200 ダイヤハンドラッパーセット TRUSCO 63042727

ダイヤハンドラッパーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度200
内容量1枚注文コード63042727品番T-DKSR-200
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。
目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。

用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。質量(g)11長さ(mm)90幅(mm)55.5粒度200トラスコ品番194-9012アズワン品番64-8717-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする