TKA20002S 鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型 TRUSCO 63042858

鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)200
全長(mm)330
刃幅(mm)8
内容量1本注文コード63042858品番TKA20002S
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。

用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。刃長(mm)200全長(mm)330刃幅(mm)8トラスコ品番206-6582形状粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材サイズ(柄)S質量(g)140タイプ中目刃厚(mm)8アズワン品番64-8724-82
注意
※ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする