TRUSCO
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃長(mm)
250
150
200
250
300
全長(mm)
380
260
330
380
470
刃幅(mm)
10
6
8
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63042867
品番
TKA25002S
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途
鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
刃長(mm)
250
全長(mm)
380
刃幅(mm)
10
トラスコ品番
206-6583
形状
角
粒度
中目
材質/仕上
ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
サイズ
(柄)M
質量(g)
220
タイプ
中目
刃厚(mm)
10
アズワン品番
64-8724-83
注意
※ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。