SSLD3/4-ER11M-053 NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ TRUSCO 63043314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型 インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本適合コレットER11シャンク径3/4インチトラスコ品番207-6660注文コード63043314品番SSLD3/4-ER11M-053
参考基準価格(税別)¥25,320販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
シャンク径はインチで、5/8・3/4・1インチの3種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。

質量(g)200材質/仕上SCM415シャンク径3/4インチ外径(mm)ナット径16全長(mm)85全長L1(mm)53全長L2(mm)16適合レンチW-ER11M適合コレットER11トラスコ品番207-6660アズワン品番64-8695-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする