TPS-104 芯出しバー(スチール) TPS-104 TRUSCO 63043673

芯出しバー(スチール) TPS-104

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63043673品番TPS-104
参考基準価格(税別)¥9,290販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6アズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする