TWC-R004SF 超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO 63043734

TWC-R004SF 超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO 63043734
TWC-R004SF 超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600 TRUSCO 63043734

超硬電着CBNバー(#600) CBNバー#600

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)0.4
内容量1本注文コード63043734品番TWC-R004SF
参考基準価格(税別)¥5,790販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

仕上げ加工・内面・面取り用です。
超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。
低荷重での作業が効果的です。
大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。

粒度600刃径(mm)0.4軸径(Φmm)3全長(mm)50刃長(mm)3トラスコ品番206-7367形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6アズワン品番64-8755-14
注意
※大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする