曜日別特売
ECRXY80 クロスローラ式ステージ XY軸 TRUSCO 63044669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスローラ式ステージ XY軸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)792
内容量1個注文コード63044669品番ECRXY80
参考基準価格(税別)¥68,620販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

用途
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
質量(g)792材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ幅(mm)110奥行(mm)102厚さ(mm)40トラスコ品番207-9750アズワン品番64-8498-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする