※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
クロスローラ式ステージ X軸 センター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
質量(g)
139
139
253
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63044748
品番
ECRXC40
参考基準価格(税別)
¥20,870
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。
質量(g)
139
材質/仕上
テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ
Xステージ
仕様
マイクロメーターヘッド位置:センター
幅(mm)
70
奥行(mm)
66
厚さ(mm)
20
トラスコ品番
207-9733
アズワン品番
64-8498-72