EYL10-9 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 63045466

メイン画像

EYL10-9 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 63045466
EYL10-9 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 63045466
EYL10-9 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 63045466

工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズEYL10-9

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番64-8511-91
内容量1個注文コード63045466品番EYL10-9
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

工作顕微鏡用の接眼レンズです。

倍率(倍)
10
視野
視野数(直径):18mm
目盛板
クロスミクロ4
トラスコ品番
207-3063
質量(g)
50
アズワン品番
64-8511-91
注意
※視野数:接眼レンズで観察できる対物レンズの像の範囲(直径)。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする