EYL10-1 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 63045509

メイン画像

EYL10-1 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 63045509
EYL10-1 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 63045509
EYL10-1 工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCO 63045509

工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズEYL10-1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番64-8511-85
内容量1個注文コード63045509品番EYL10-1
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

工作顕微鏡用の接眼レンズです。

倍率(倍)
10
視野
視野数(直径):18mm
目盛板
スタンダード
トラスコ品番
207-3057
質量(g)
50
アズワン品番
64-8511-85
注意
※視野数:接眼レンズで観察できる対物レンズの像の範囲(直径)。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする