メイン画像
TRUSCO
工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ
EYL20-6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-8511-97
64-8511-84
64-8511-85
64-8511-86
64-8511-87
64-8511-88
64-8511-89
64-8511-90
64-8511-91
64-8511-92
64-8511-93
64-8511-94
64-8511-95
64-8511-96
64-8511-97
64-8511-98
64-8511-99
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63045579
品番
EYL20-6
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
工作顕微鏡用の接眼レンズです。
倍率(倍)
20
視野
視野数(直径):12mm
目盛板
サークル
トラスコ品番
207-3069
質量(g)
50
アズワン品番
64-8511-97
注意
※視野数:接眼レンズで観察できる対物レンズの像の範囲(直径)。