BP500Y 防鳥用糸 TRUSCO 63045658

 

BP500Y 防鳥用糸 TRUSCO 63045658
BP500Y 防鳥用糸 TRUSCO 63045658
BP500Y 防鳥用糸 TRUSCO 63045658
BP500Y 防鳥用糸 TRUSCO 63045658
BP500Y 防鳥用糸 TRUSCO 63045658

防鳥用糸

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード63045658品番BP500Y
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

簡単に取り付け可能な防鳥用のテグスとして使える糸です。
2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込んだ商品です。
鳥は羽への異物接触を嫌う為、糸を張ることで効果を発揮します。

用途
防鳥用の糸として。
農作物を守る防御用の糸に。
トラスコ品番207-1953材質ポリエチレン・ポリエステル材質/仕上ポリエチレン質量(g)135長さ(m)500アズワン品番64-8426-60線径(mm)0.44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63045658
2025-03-24
用途: 野菜の防鳥ネットの変わりに
製造業

早速紐を張ってみました
ネットを張らずに済んだらずいぶん楽ですけど
まだ、張って日にちがたっていないのでこれからも注意して見ていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする