TRUSCO
ノンスリップテープ 100mm幅
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1ケース(5巻)
テープ長さ(m)
10
10
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63046288
品番
TNS-10010R
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途
屋外用。
(素足以外で歩行する場所全般)
水や油で滑りやすい場所に。
色
レッド
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.8
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
砥粒
炭化ケイ素、酸化アルミニウム
使用場所
屋外用
トラスコ品番
207-1871
摘要
10m巻にはつなぎ目が入ることがあります。
質量(g)
900
注意
※長尺サイズのため、途中に継ぎ目が発生しテープがカットされている場合がありますのでご了承願います。
※(その場合、長さを1m追加させて頂いております。
※)