TRUSCO
ウォールユニットWUN型・引出しユニット・バンラック[[R上]]ケース用引出し 導電タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
130×302×113
130×454×113
263×454×113
130×302×113
263×302×113
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63046394
品番
MM-1D
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
質量(g)
410
間口(mm)
130
奥行(mm)
302
高さ(mm)
113
色
黒
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
111×264×108
仕切板
1枚付(横用 ML-1DS)
材質
AS樹脂
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
130×302×113
トラスコ品番
206-6142
アズワン品番
64-8611-32