※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
W3/8
W1/4
W3/8
W5/16
W1/2
W5/8
ねじ径(mm)
W3/8×1.5
W1/4×1.0
W3/8×1.5
W5/16×1.25
W1/2×1.75
W5/8×1.75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63046507
品番
TLK-10W80
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
質量(g)
118
使用荷重(kN)
1.47
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
80
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
48
寸法L(mm)
24
トラスコ品番
208-2712
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
W3/8
ねじ径(mm)
W3/8×1.5
アズワン品番
64-8725-68