曜日別特売
TIP-4 ステンレス アイプレート TRUSCO 63046647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIP-4 ステンレス アイプレート TRUSCO 63046647
TIP-4 ステンレス アイプレート TRUSCO 63046647

ステンレス アイプレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法W(mm)11.5
内容量1個注文コード63046647品番TIP-4
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。

用途
4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
寸法D(mm)4寸法H(mm)16寸法H1(mm)2寸法d(mm)3トラスコ品番208-1052材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)12.5寸法W(mm)11.5寸法P1(mm)16寸法P2(mm)18アズワン品番64-8724-32使用荷重(kN)0.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08346371
2013-07-16
用途: 作業箇所のワイヤーアンカー

安全係数を考慮すれば、もう一回り大きなサイズの商品が良かったのですが、見当たりませんでしたので、本商品で代用しました。
ナイロンスリングとの併用で補強して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08346371
2013-03-22
用途: 安全索取付用
建設業・工事業

屋上の作業用の安全索の取付金具として求めました。ステンレス製で大変丈夫な製品でした。安く購入できて良かったです。

対象商品 : 08346405
2013-01-25
用途: ワイヤ張り用留め具

一般のホームセンタで購入するより安い。
ステンレス製なので、錆びにくい点がうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする