※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
シングルワイヤークリップ(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
1袋
1袋(2個)
ねじ径
M5
M5
M6
M4
寸法L(mm)
25
25
30
15
17
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63046699
品番
TSWC-4
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
用途
ワイヤロープの端末加工に。
適合ロープ径(Φmm)
4
ねじ径
M5
トラスコ品番
208-2644
質量(g)
14
寸法L(mm)
25
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法W(mm)
20
アズワン品番
64-8748-30