TRUSCO
T形アイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1袋
1個
寸法W(mm)
14
6.5
10
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63046753
品番
TET-4
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
引っ掛ける部分が板形状のタイプです。
皿頭のねじをご使用ください。
TET-4は座ぐりなしタイプです。
用途
支柱や壁面などへの取り付けに。
トラスコ品番
208-1034
質量(g)
50
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
5.2
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
37
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
14
寸法P(mm)
24
アズワン品番
64-8720-48
使用荷重(kN)
0.29