曜日別特売
TCC-8 ピン止めチェーンキャッチ TRUSCO 63046823

 

TCC-8 ピン止めチェーンキャッチ TRUSCO 63046823
TCC-8 ピン止めチェーンキャッチ TRUSCO 63046823

ピン止めチェーンキャッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番208-1040注文コード63046823品番TCC-8
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。

用途連結金具としてトラスコ品番208-1040材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55寸法L(mm)35寸法D(mm)8アズワン品番64-8715-30使用荷重(kN)0.78
注意
※横にひねると外れる危険があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする