曜日別特売
TRG-16 ワリカン(ステンレス製) TRUSCO 63046884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワリカン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋
寸法L(mm)64
内容量1袋注文コード63046884品番TRG-16
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プライヤなどで絞って閉じます。

用途
連結金具として。
質量(g)314寸法D(mm)16使用荷重(kN)2.45寸法W(mm)314寸法L(mm)64トラスコ品番208-0174材質/仕上ステンレス(SUS304)アズワン品番64-8735-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする