THUD-4343 ハンガーユニットD型 (ステンレス製) TRUSCO 63047243

ハンガーユニットD型 (ステンレス製)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kN)0.15トラスコ品番208-1031注文コード63047243品番THUD-4343
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。

用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用寸法A(mm)45寸法B(mm)42寸法D1(mm)2寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2トラスコ品番208-1031セット内容ステンレス皿木ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)71寸法L(mm)43寸法L1(mm)26寸法W(mm)43寸法W1(mm)21.5アズワン品番64-8724-15使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39456392
2023-09-28
用途: 軽貨物バンの荷台床板に取り付けてロープフックとして
ヒルズ急便運輸・通信業

付属品のビスがもう少し大きい方が安心できます。荷締めベルトを強く締めると少し心許ない感じです。

対象商品 : 39456392
2019-02-18
用途: 荷台固定用フック

少荷重なら十分耐えられそう。
タッピングも極小なので4本止めでも狭い場所に固定出来ました。
電動工具が無いと取付がきついですが結構頑丈で良い商品だと思います。
中国製です。

1が参考にしています
対象商品 : 39456383
2018-05-04
用途: オープニングの張りベルトを固定に使用
運輸・通信業

思ったより小さい。
付属のネジもかなり細い。
それなりの力が加わるとたぶんモゲる。

対象商品 : 39456401
2016-08-31
用途: 楽器ケースの釣り金具

ホームセンターで売っているものは穴径が大きくて、
太いボルトを使うと、内部への飛び出しが多く問題がありました。
こちらの商品は適度な穴径で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39456392
2014-06-03
用途: タンスの転倒防止用のアイボルト的な用途として

商品ページに寸法は記載されていましたが、想像していたより大きく質感もあり頑丈な印象を受けました。家具の転倒防止用に購入される方は、もう少し小さいサイズを選ばれてもいいと思います。
木造家屋の内壁と家具の天板に取り付ける予定ですが、リングが固定ではないので使用しない時にじゃまにならなくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする