※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ワイヤーキャッチ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1個
ロープ径(Φmm)
4
3
4
2
寸法L(mm)
500
500
300
50
100
60
80
使用荷重(kg)
100
80
100
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63047453
品番
TWK-416
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
トラスコ品番
208-1099
質量(g)
113
寸法L(mm)
500
使用荷重(kg)
100
全長(mm)
1660
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
18
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
9
ロープ径(Φmm)
4
アズワン品番
64-8755-44