曜日別特売
304NS-TSAF2-SV ドンキーカート 2段式片袖タイプ TRUSCO 63047548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドンキーカート 2段式片袖タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)45.1
アズワン品番64-8364-41
内容量1台注文コード63047548品番304NS-TSAF2-SV
参考基準価格(税別)¥88,350販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ピッキング作業に適しています。

積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)615荷台寸法(奥行)(mm)915下段高さ(mm)205ハンドル高さ(mm)950車輪径(Φmm)130質量(kg)45.1材質(荷台)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装トラスコ品番194-8210材質マット:塩化ビニールタイプTSAF-2-SV(高強度型)キャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)ストッパー300NS組立時間2人30分アズワン品番64-8364-41

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする