CP4-50 ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCO 63048363

ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(mm)300適合ベルト幅(mm)50注文コード63048363品番CP4-50
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

筒状のベルトなので後通しが可能です。

用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にオレンジ適合ベルト幅(mm)50全長(mm)300タイプ筒状トラスコ品番207-2389材質/仕上ベルト:ナイロン質量(g)180パッド寸法(mm)幅100×厚さ4アズワン品番64-8468-71
注意
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、コーナーパットの効果がほとんどなくなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08414542
2023-10-14
用途: 機械加工品を吊り上げる時の養生
株式会社タケテック

現在保有の他メーカー品に比べて薄く感じられるせいか動きがスムーズなので使い易い。

対象商品 : 08414524
2023-09-25
用途: 材料吊り下げ

スリングだけでは持ちが悪いが、このパットがあるとかなり長持ちするし、何より安心感がります。

対象商品 : 08414542
2008-04-22
用途: TRUSCOのベルトスリング 75mm巾を使用して製缶物を吊り上げる時の、ベルトのカバーとして使用しております。
有限会社杉本組

TRUSCOのベルトスリング 75mm巾を使用して製缶物を吊り上げていますが、いつもレーザーで切断した面の所がベルトに食い込み擦り切れておりました。この度このコーナーパットを購入して使用してみますとベルトスリングの傷みもほとんど無く、とてもいい感じです。もっと早く気がつけばよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08414533
2016-12-27
用途: 製缶作業時

かけ方も悪かったのでしょうが、アルミの代わりに挟んだらスリップして切れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする