曜日別特売
TS-33039RC トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCO 63049063

トーションばね(ステンレス) 180°タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(10個)線径d(Φmm)0.6巻数4注文コード63049063品番TS-33039RC
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

質量(g)15材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)線径d(Φmm)0.6ばね定数(N・mm[deg])0.22偏角(許容変位量)(°)103コイル内径D(Φmm)6長さL(mm)24巻数4タイプ右巻き(RC)トラスコ品番194-9525アズワン品番64-8740-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする