曜日別特売
ESD-GPCS-M10 銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) 10双入 TRUSCO 63049657

銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) 10双入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21.0
内容量1セット(10双)注文コード63049657品番ESD-GPCS-M10
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。

用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
入数(双)10質量(g)260材質/仕上繊維部:ナイロン100%グレーサイズS厚さ(mm)0.6ゲージ数15色(手首部)ホワイト全長(cm)21.0手のひらまわり(cm)16.4中指長(cm)7.7表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果手のひらトラスコ品番207-3925アズワン品番64-8507-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする