TRUSCO
基板端子用アクセサリー トランジスタクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
15
10
15
8.6
材質/仕上
SUS304‐CSP‐H
SUS304
SUS304‐CSP‐H
鉄(SPCC)
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
63049919
品番
T9051H-3.2
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
基板端子用アクセサリーです。
質量(g)
1.48
材質/仕上
SUS304‐CSP‐H
長さ(mm)
23.5
幅(mm)
15
高さ(mm)
5.5
摘要
トランジスタクリップ15mm幅 取付穴径Φ3.2
適合
(トランジスタ)TO-3P
トラスコ品番
207-5870
アズワン品番
64-8712-38