曜日別特売
T4035P 基板端子用アクセサリー ヒューズクリップ TRUSCO 63049946

T4035P 基板端子用アクセサリー ヒューズクリップ TRUSCO 63049946
T4035P 基板端子用アクセサリー ヒューズクリップ TRUSCO 63049946

基板端子用アクセサリー ヒューズクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)8.3
内容量1パック(10個)注文コード63049946品番T4035P
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

基板端子用アクセサリーです。

質量(g)0.85材質/仕上りん青銅(C5191R)ニッケルメッキ長さ(mm)7幅(mm)8.3高さ(mm)16摘要ヒューズクリップ 6.4Φトラスコ品番207-5877アズワン品番64-8711-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする